Beli double nepel kuningan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Onda Double Nipple (Sambungan Nepel)Deskripsi:Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki dratatribut:
- Material: Brass
- Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEGatribut:
- Material: 304/L
- Class: 3000#
- Onda Chrome Double Nipple (Sambungan Nepel)Deskripsi:Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki dratatribut:
- Material: Brass
- Finishing: Chrome
- Non Brand Double Niple StainlessDeskripsi:Double Niple dengan MAterial SUS304 untuk kebutuhan pipa tekanan tinggiatribut:
- Material: Sus304
- Drat: BSPT
- TSP Screw Fitting Double Nipple GalvanizedDeskripsi:Standard :- Design : EN 10242- Material : EN 1562- Threads : ISO 7-1 ; ISO 288-1- Zinc Coating : EN 10242- Reinforcement : Beadedatribut:
- Coating: Galvanized
- Elongation (%): Min. 10
- Hardness: Max. 150 HB
- Hydrostatic Design Test Pressure (bar): 100
- Permissible Working Pressure (bar): 25 @20 to 120°C; 20 (Interpolated values) @120 and 300°C
- Permissible Working Temperature (°C): -20 to 120 @25bar; 120 and 300 @20bar
- Tensile Strength (N/mm²): Min. 350
- SPIDY Double Nipple External Thread (Sambungan Nepel)Deskripsi:Sering dipakai sebagai sambungan jaringan air bersih baik di rumah maupun di kantor.Tahan tempelatur tinggi cocok untuk sambungan jaringan air panas.Terbuat dari stainless steel sehingga tahan terhadap karat untuk pemakaian lama.Bisa juga untuk sambungan keran air baik di dapur maupun di kamar mandi.Sebaiknya drat dilapisi dulu dengan seal tape untuk memperkuat sambungan dan mencegah kebocoran.Produk ini merupakan solusi yang tepat untuk kebutuhan penyambungan pipa yang handal dan tahan lama.Dirancang dengan bahan stainless steel berkualitas tinggi, Spidy Double Nipple Stainless memberikan kekokohan yang dibutuhkan dalam penyambungan pipa Anda.Kenapa Harus Memilih Spidy Double Nipple Stainless?- Keandalan dalam Koneksi: Didesain untuk memberikan koneksi yang kokoh dan terpercaya.- Tahan Lama: Terbuat dari material yang tahan karat untuk performa yang konsisten dalam jangka panjang.- Fleksibilitas Penggunaan: Cocok untuk berbagai jenis pipa dan kebutuhan penyambungan.Dapatkan kehandalan dalam penyambungan pipa Anda dengan Spidy Double Nipple Stainless ini. Pesan sekarang dan pastikan koneksi pipa yang kokoh dan terpercaya!atribut:
- Material: Stainless Steel
- Length (cm): 3
- Packaging Dimensions (cm): 4x3x3
- Vone Double Nepel Stainlessatribut:
- Finishing: Stainless
- Dimensions (inch): 1/2x1/2
- BOTH-WELL Hex Double Nippleatribut:
- Capacity (lbs): 3000
- Connection: NPT (Thread)
- Non Brand Double Nipple Reducer (Sambungan Nepel)Deskripsi:Double Nipple atau Double Nepel adalah fitting pipa berbentuk silinder dengan ulir di kedua ujungnya yang digunakan untuk menyambungkan dua pipa berulir internal (female).
- monotaro Different Hexagonal Nipple SS Screw-In Fitting (Nepel)Deskripsi:It is a rust-resistant stainless steel diametrical hexagonal nipple.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Screw Type: PT screw
- RoHS Directive: Correspondence
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Dimension L (mm): 39
- Dimension SW (mm): 25.8
- Material: Stainless steel (SUS 304)
- Nominal Diameter A: 15 x 10
- Nominal Diameter B: 1/2 x 3/8
- Shape: Different diameter hex nipple
- Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOGatribut:
- Material: Stainless Steel SS316
- Pressure (psi): 1000 W.O.G
- End Connection: Screwed or Buttweld
- Ball: SS316
- Body: SS316
- Handle: SS304
- Inscrewed Part: SS316
- Packing Ring: SS304
- Plastic Cover: Plastic
- STEM: SS316
- Seat: PTFE
- Stem Nut: SS304
- Stem Packing: PTFE
- Thrust Washer: PTFE
- Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)Deskripsi:Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
- Non Brand Stainless Steel Female Elbow (Siku Drat Dalam)atribut:
- For Pressure (psi): 3000
- Material: Stainless Steel 304
- Thread Type: Female Thread
- Fuji Special High Pressure Hexagon NippleDeskripsi:Usage:For hydraulic pipe connection.atribut:
- Material: Carbon steel
- B (mm): 32
- L (mm): 48
- Operating pressure: 12MPa
- Nominal Diameter A: 20
- Nominal Diameter B: 3/4
- Mega Double Nipple 316/L NPT 3M MEGatribut:
- Material: 316/L
- Class: 3000#
- AMD Double Nipple Brass (Nipel Ganda)atribut:
- Material: Brass
Daftar Harga double nepel kuningan Terbaru October 2026
| Onda Double Nipple (Sambungan Nepel) | Rp23.900 |
| Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG | Rp109.900 |
| Onda Chrome Double Nipple (Sambungan Nepel) | Rp25.900 |
| Non Brand Double Niple Stainless | Rp12.900 |
| ALDO Nepel Double Drat | Rp9.900 |
| TSP Screw Fitting Double Nipple Galvanized | Rp10.900 |
| SPIDY Double Nipple External Thread (Sambungan Nepel) | Rp7.900 |
| Vone Double Nepel Stainless | Rp15.900 |
| BOTH-WELL Hex Double Nipple | Rp31.900 |
| Non Brand Double Nipple Threaded Brass (Sambungan Lurus) | Rp11.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20untuk%20Pipa%20Tembaga/Onda%20Double%20Nipple%20(Sambungan%20Nepel)/4eP106799158-1.jpg)

%20Mekanik%20untuk%20Pipa%20Stainless%20Steel/Onda%20Chrome%20Double%20Nipple%20(Sambungan%20Nepel)/34P106799112-1.jpg)



%20Mekanik%20untuk%20Pipa%20Stainless%20Steel/SPIDY%20Double%20Nipple%20External%20Thread%20(Sambungan%20Nepel)/81P110454289-1.jpg)


%20Lurus/Non%20Brand%20Double%20Nipple%20Threaded%20Brass%20(Sambungan%20Lurus)/8hP111108305-1.jpg)
%20untuk%20Pipa%20Tembaga/Non%20Brand%20Double%20Nipple%20Reducer%20(Sambungan%20Nepel)/2eP111702086-1.jpg)
/P102229675-1.jpg)

/7iP103081270-4.jpg)

/P101547718-2.jpg)
%20Las/Non%20Brand%20Stainless%20Steel%20Female%20Elbow%20(Siku%20Drat%20Dalam)/pgP111115916-1.jpg)


/AMD%20Double%20Nipple%20Brass%20(Nipel%20Ganda)/1tP106855065-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)